CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
ダストカートY-1MT フレームのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28538495
品番
CA864-00LX-MB
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
商業・公共施設やイベント会場、工場に。
ゴミの回収と運搬が効率良く行えます。
マジックテープ着脱式。
袋はダストカートECO袋MT・コンドル リサイクルカートY-2用ECO袋MTをご使用ください。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製)
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
材質
スチールパイプクロメートメッキ
質量(kg)
8
サイズ
大
最大積載量(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×735×880
キャスター径(Φmm)
100
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※袋は付属しません。