FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプブラケット
K 足掛L型ブラケット 38
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28539536
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質
真鍮
形状
コーナーブラケット
寸法(mm)
38(90°コーナー)
寸法C(mm)
25
仕上
頭部:真鍮クローム
寸法A(mm)
180