K 足掛L型ブラケット 32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28539545 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。

材質真鍮 形状コーナーブラケット 寸法(mm)32(90°コーナー) 寸法A(mm)180 寸法C(mm)19 仕上頭部:真鍮クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする