※横振

NBL-PU-BLA-003 EPIC ゲーミング・オフィスチェア PUレザー noblechairs 28541093 NBL-PU-BLA-003 EPIC ゲーミング・オフィスチェア PUレザー noblechairs 28541093 NBL-PU-BLA-003 EPIC ゲーミング・オフィスチェア PUレザー noblechairs 28541093

EPIC ゲーミング・オフィスチェア PUレザー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28541093 品番 NBL-PU-BLA-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ドイツの高品質ゲーミングチェアが日本初上陸!ドイツ車を彷彿させるワンランク上の座り心地。
ドイツ最大規模のPC系商社/小売店である「Caseking」が手がける新しいチェアブランドです。既存のゲーミングチェアに満足できない骨太の業界人による監修のもと、職人魂強いドイツ人らしく、ディテールにこだわり最善の素材のみを使用してデザインした、ハイエンド仕様のチェア
漆黒のレーシング・スタイル:レーシングカーのような独特のフォルムが、頭や肩まで包み込むように体をサポート。長時間のパソコン作業やPCゲーマー向けに設計された本製品は、ハードなデスクワークにも充分な威力を発揮します。
1.5mmの極厚PUレザー:本製品最大の特長は、PU(ポリウレタン樹脂性)レザーの厚み。一般的なソファやオフィスチェアは0.8〜1.2mmのところ、本製品には1.5mmという極厚レザーを使用。傷や擦れに強く耐久性があります。非常に張りのあるレザーで、表面に力を入れてもシワが寄ることがなく、安定感のある座り心地を楽しめます。
パンチングレザーで蒸れにくい:長時間体が触れる座面・背もたれには、穴の貫通したパンチングレザーを使用(直径1mm・孔間隔5mm)。熱を逃がし通気性があるので、合成皮革特有のベタつき・蒸れを抑えます。また、表面には牛革風のシボ加工を施し、本革に近い優しい肌触りを味わえます。
クッションには55kg/m3という高密度のモールドウレタンを使用。耐久性が高くへたりにくいのが特長。体が沈み込むことなく、反発力があり安定した座り心地を味わえます。
本体約27kg・耐荷重120kgを支える基本構造のフレームには頑丈なスチール素材を使用。
床から座面までの高さは42〜48cmに調整可能。欧米モデルよりも短いガスシリンダーを採用し、日本人でも違和感なく座れるサイズです。ガスシリンダーには、国際的第三者認証機関により安全性を認められた「Class4」モデルを使用。
リクライニング時の枕として使用できるネックピロー、腰〜背中のS字カーブを支えるランバーサポートクッションが付属。
上下・前後・左右・斜めに調整でき、体勢に合わせて好きな位置に固定ができるアームレスト。
スムーズで音の静かなPUキャスター。

色(張地)ブラック 全高(mm)1265〜1330 座面高さ(mm)460〜525 座面寸法(幅×奥行)(mm)520×495 本体質量(kg)27 付属品ネックピロー、ランバーサポート、組立説明書、取扱説明書、保証書 その他最大11°のロッキング機構 材質張り地:PUレザー、外枠フレーム:スチール、脚部:アルミニウム、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン/ポリウレタン 幅(mm)670 寸法(mm)約1265-1330×670×565 質量(kg)約27/約29(梱包) ブラック 高さ(mm)1265〜1330 奥行(mm)565 耐荷重(kg)120 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン、ポリウレタン 本体寸法(mm)約1270〜1330×670×565 張地PUレザー 肘掛あり 材質(フレーム)スチール 保証期間ご購入日より1年間(保証書必要) 材質(アーム)ポリウレタン 座高(mm)460-525 材質(脚部)アルミニウム 材質(座面)PUレザー 収納寸法(mm)約850 x 700 x 390mm 素材PUレザー 材質(背)付属クッション:ベロア 全幅(cm)67 リクライニング90°~135° 材質(クッション)モールドウレタン(コールドフォーム) ハンガーなし ランバーサポートあり 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストあり オットマンなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※付属の説明書をよくお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする