10ポイントの マルチタッチに対応した21.5型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ
画面にタッチして直接操作!静電容量式タッチパネルセンサー採用
10ポイントのマルチタッチに対応
ゲームやお絵かき、音楽などマルチタッチで直感的に楽しめる
液晶ディスプレイから発するブルーライトを最大約76%カット
ブルーレイディスクのハイビジョン映像が楽しめるHDMI端子搭載
ADSパネルを採用、上下左右178°の広視野角
ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル
盗難防止用ホールを装備
グリーン購入法適合製品
J-Moss(グリーンマーク)適合、RoHS指令準拠
壁掛けやアームの取付けが可能なVESA規格準拠
安心の3年保証