代表画像

壁掛け熱交換気扇(1パイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28543176 品番 FY-30KW-W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db)
従来機種比約35%のサイズダウンで小型化
PM2.5を95%捕集

用途屋内用 質量(kg)2.6 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む) 消費電力(W)(50/60Hz)【強】8.1/9.6、【弱】4.5/5.4 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】27/27、【弱】18/18 温度交換効率(%)[冷房時/暖房時]【強】67/67、【弱】76/76 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】27.6/27.6、【弱】17.0/16.6 換気風量(m3/h)(50/60Hz)[給気]【強】30/30、【弱】18.5/18、[排気]【強】30/30、【弱】18.5/18 換気量率(%)有効:92 適用畳数12畳用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする