代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用ベントキャップ
二層管パイプフードFD付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28543246
品番
FY-CWXA06-K
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製・FD付き
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
219×140×221(本体ダクト含む)
溶断温度(℃)
72
マンセル記号
N1.5