代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□600埋込乳白深枠(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28543404
品番
XL583PGVZLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
セット内容
【本体】NNFK45013+【パネル付点灯ユニット】NNFK47320ZLA9のセット
質量(kg)
8.7
消費電力(W)
AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0
定格電圧(V)
100/200/242
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.6
入力電流(A)
AC100V時:0.50、AC200V時:0.25
光束(Lm)
6080
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合