プロペラシャフトブーツバンドセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28543936 品番SZ-2167S
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

主な適合純正品番27153-67H02・1A01-25-731B・37226-4A00A・MQ505064 高さ(mm)66.0 小径(Φmm)23.8 大径(Φmm)30.1 メーカースズキ 材質(ブーツ)ゴム&金属 主な適合車種キャリィ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28543936
2024-07-10
用途:
スズキキャリートラック プロペラシャフトブーツ
MAXIMUM AUTO SERVICE 様

DA63T スズキキャリートラックのプロペラシャフトブーツに使用しました。
純正部品ではブーツのみの設定が無かったためにこちらを使用。
全く問題なく取り付け出来ております。
交換もシャフトを抜いて、ブーツを交換して戻すのみです。

対象商品:
28543936
2024-09-09
用途:
マイカーのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

車検時に交換を勧められたので購入。DA64V(2006年型)に交換取付。すぐ届いたし、価格も良心的でありがたいです。

対象商品:
28543936
2023-10-23
用途:
スズキエブリィのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

車検の事前点検に出したら、プロペラシャフトのブーツが切れかかっているとのこと。うちのエブリィは4駆なのでこんなところにシャフトブーツがある。モノタロウはパーツの検索も簡単で価格も至って安心な上、すぐ届くのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする