代表画像

AU+SL-P3-M14X1.5 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545818 AU+SL-P3-M14X1.5 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545818 AU+SL-P3-M14X1.5 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545818

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14×1.5 注文コード28545818 品番AU+SL-P3-M14X1.5
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び寸法・全長など44種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M14×1.5 食付5P ねじ長さ(mm)26 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番114-3350 形状下穴:通り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)12.6 山数1.5 呼び14 全長L(mm)88 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10.5 シャンク長ls(mm)45 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676 寸法lk(mm)四角部:11 シャンク四角部幅(mm)8
関連資料:(0.85MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする