代表画像

AU-SP-P3-M16X2 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545924 AU-SP-P3-M16X2 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545924 AU-SP-P3-M16X2 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545924

コーティングスパイラルタップ AU+SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×2 注文コード28545924 品番AU-SP-P3-M16X2
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は呼び寸法・全長など53種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M16×2 食付2.5P ねじ長さ(mm)26 溝数4 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番835-3048 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)14.1 山数2 呼び16 全長L(mm)95 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12.5 シャンク長ls(mm)48 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21 寸法lk(mm)四角部:13 シャンク四角部幅(mm)10
関連資料:(1.81MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする