代表画像

AUSP-RC-1-11 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545976 AUSP-RC-1-11 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545976 AUSP-RC-1-11 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28545976

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1 注文コード28545976 品番AUSP-RC-1-11
参考基準価格(税別)¥71,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は呼び・全長など32種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法Rc 1-11 ねじ長さ(mm)33 溝数4 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 トラスコ品番114-3340 形状下穴:止り 規格JIS 下穴径(Φmm)29 山数11 呼び1 全長L(mm)160 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)33.249 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長26.0 シャンク径d(Φmm)26 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)82 寸法lk(mm)四角部:24 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)21
関連資料:(2.06MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする