代表画像

AUSP-RC-1/4-19 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28546010 AUSP-RC-1/4-19 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28546010 AUSP-RC-1/4-19 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28546010

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 注文コード28546010 品番AUSP-RC-1/4-19
参考基準価格(税別)¥9,640 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は呼び・全長など32種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法Rc 1/4-19 ねじ長さ(mm)19 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 トラスコ品番114-3336 形状下穴:止り 規格JIS 下穴径(Φmm)10.7 山数19 呼び1/4 全長L(mm)100 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)13.157 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長15.0 シャンク径d(Φmm)11 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)51 寸法lk(mm)四角部:12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)9
関連資料:(2.06MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする