材質HSS-Co
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番816-8098
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M16×2
等級P5
溝数3
下穴径(Φmm)14.1
山数2
ねじ長さ(mm)26
呼び16
全長L(mm)95
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)12.5
食付4.5P
シャンク長ls(mm)48
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21
寸法lk(mm)四角部:13
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)10