代表画像

鋳鉄用ハンドタップ FC-HT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.25 食付5P 注文コード28546999 品番FC HT M10X1.25 5P
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は呼び寸法・食付など68種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.25 材質HSS 用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番153-5913 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級P3 溝数4 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)23 呼び10 全長L(mm)75 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付5P シャンク長ls(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5.5
関連資料:(0.98MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする