呼び寸法M12×1.5
食付5.5P
ねじ長さ(mm)26
溝数3
材質HSS
表面処理コーティング
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番816-8117
形状下穴:通り
規格JIS
等級P3
下穴径(Φmm)10.6
山数1.5
呼び12
全長L(mm)82
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
シャンク長ls(mm)42
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5