代表画像

F-SP-M10X1.25 高速用スパイラルタップ F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547044 F-SP-M10X1.25 高速用スパイラルタップ F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547044

高速用スパイラルタップ F-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.25 注文コード28547044 品番F-SP-M10X1.25
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は呼び寸法・全長など43種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.25 食付3P ねじ長さ(mm)13 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番816-8118 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 呼び10 全長L(mm)75 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 シャンク長ls(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする