代表画像

HC+PO P1 M1.4X0.3 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547166 HC+PO P1 M1.4X0.3 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547166 HC+PO P1 M1.4X0.3 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547166

高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1.4×0.3 注文コード28547166 品番HC+PO P1 M1.4X0.3
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法など42種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M1.4×0.3 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:83 トラスコ品番816-8131 形状下穴:通り 質量(g)3 規格JIS 等級P1 溝数2 下穴径(Φmm)1.13 山数0.3 ねじ長さ(mm)5.4 呼び1.4 全長L(mm)36 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付5P シャンク長ls(mm)24 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.075、MAX:1.142 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする