用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工呼び寸法M1.7×0.35材質HSS仕様●ひっかかり率:79トラスコ品番816-8133形状下穴:通り質量(g)3規格JIS等級P2溝数2下穴径(Φmm)1.4山数0.35ねじ長さ(mm)6.3呼び1.7全長L(mm)36タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付5Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.321、MAX:1.421寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5