代表画像

HC+PO P2 M2X0.4 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547236 HC+PO P2 M2X0.4 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547236 HC+PO P2 M2X0.4 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547236

高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2×0.4 注文コード28547236 品番HC+PO P2 M2X0.4
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は呼び寸法など42種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M2×0.4 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番816-8138 形状下穴:通り 質量(g)3 規格JIS 等級P2 溝数2 下穴径(Φmm)1.65 山数0.4 ねじ長さ(mm)7.2 呼び2 全長L(mm)42 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付5P シャンク長ls(mm)27 首下長ln(mm)12 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする