代表画像

HC-PO-P-M5X0.8 高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547279 HC-PO-P-M5X0.8 高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547279 HC-PO-P-M5X0.8 高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547279

高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 注文コード28547279 品番HC-PO-P-M5X0.8
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は呼び寸法など35種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5×0.8 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:83 トラスコ品番857-4682 形状下穴:通り 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 ねじ長さ(mm)13 呼び5 全長L(mm)60 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付5P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)22 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする