代表画像

HC-PO-P-M6X1 高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547288 HC-PO-P-M6X1 高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547288 HC-PO-P-M6X1 高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547288

高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 注文コード28547288 品番HC-PO-P-M6X1
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は呼び寸法など35種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番857-4683 形状下穴:通り 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)5.09 山数1 ねじ長さ(mm)15 呼び6 全長L(mm)62 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付5P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする