代表画像

HC-SP-OX-M16X2 高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC-SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547324 HC-SP-OX-M16X2 高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC-SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547324 HC-SP-OX-M16X2 高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC-SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547324

高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC-SP OX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×2 注文コード28547324 品番HC-SP-OX-M16X2
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M16×2 ねじ長さ(mm)26 材質HSS 表面処理OX 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番816-8146 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)14.1 山数2 呼び16 全長L(mm)95 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12.5 食付2.5P シャンク長ls(mm)48 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21 寸法lk(mm)四角部:13 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする