代表画像

HDASP-M10X1.5 ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547394 HDASP-M10X1.5 ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547394 HDASP-M10X1.5 ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547394

ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 注文コード28547394 品番HDASP-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は呼び寸法・全長など22種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.5 食付2.5P ねじ長さ(mm)24 溝数3 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番816-8153 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)8.6 山数1.5 呼び10 全長L(mm)75 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10 シャンク長ls(mm)37 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.83MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする