代表画像

HDISL-M10X1.5 ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547498 HDISL-M10X1.5 ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547498 HDISL-M10X1.5 ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547498

ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 注文コード28547498 品番HDISL-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は呼び寸法・全長など23種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.5 食付5.5P ねじ長さ(mm)24 溝数3 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番816-8163 形状下穴:通り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)8.6 山数1.5 呼び10 全長L(mm)75 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10 シャンク長ls(mm)37 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする