代表画像

HDISP-M10X1.25 ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547604 HDISP-M10X1.25 ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547604 HDISP-M10X1.25 ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547604

ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.25 注文コード28547604 品番HDISP-M10X1.25
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は呼び寸法・全長など25種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.25 食付2.5P ねじ長さ(mm)24 溝数3 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番816-8174 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 呼び10 全長L(mm)75 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10 シャンク長ls(mm)37 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.83MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする