呼び寸法M18×1.5
食付2.5P
ねじ長さ(mm)37
溝数4
材質HSS-Co
表面処理コーティング
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番816-8181
形状下穴:止り
質量(g)136
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)16.6
山数1.5
呼び18
全長L(mm)100
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)16
シャンク長ls(mm)45
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676
RoHS指令(10物質対応)対応