呼び寸法M6×1
食付2.5P
ねじ長さ(mm)19
溝数3
材質HSS-Co
表面処理コーティング
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番816-8183
形状下穴:止り
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)5.09
山数1
呼び6
全長L(mm)62
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6
シャンク長ls(mm)32
首下長ln(mm)27
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
RoHS指令(10物質対応)対応