呼び10
材質超硬
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番816-8185
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法M10×1.25
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)8.85
山数1.25
ねじ長さ(mm)24
全長L(mm)75
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)10
食付2.5P
シャンク長ls(mm)37
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
RoHS指令(10物質対応)対応