代表画像

HFACT-B-M12X1.75 超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547760 HFACT-B-M12X1.75 超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547760 HFACT-B-M12X1.75 超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547760

超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75 注文コード28547760 品番HFACT-B-M12X1.75
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び12 材質超硬 用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番816-8085 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法M12×1.75 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)10.4 山数1.75 ねじ長さ(mm)29 全長L(mm)82 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12 食付2.5P シャンク長ls(mm)40 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.83MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする