代表画像

HFACT-P-M10X1.25 超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547787 HFACT-P-M10X1.25 超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547787 HFACT-P-M10X1.25 超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28547787

超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.25 注文コード28547787 品番HFACT-P-M10X1.25
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び10 材質超硬 用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番816-8088 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M10×1.25 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)24 全長L(mm)75 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10 食付4P シャンク長ls(mm)37 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.83MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする