代表画像

HFASP-M6X1 超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28548058 HFASP-M6X1 超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28548058 HFASP-M6X1 超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28548058

超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 注文コード28548058 品番HFASP-M6X1
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び寸法・全長など22種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 食付2.5P ねじ長さ(mm)19 溝数3 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番816-8211 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)5.09 山数1 呼び6 全長L(mm)62 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 シャンク長ls(mm)32 首下長ln(mm)27 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.83MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする