呼び寸法M12×1.75
食付2.5P
ねじ長さ(mm)29
溝数3
材質超硬
表面処理コーティング
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番816-8217
形状下穴:止り
規格JIS
等級P3
下穴径(Φmm)10.4
山数1.75
呼び12
全長L(mm)82
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)12
シャンク長ls(mm)40
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
RoHS指令(10物質対応)対応