代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
注文コード
28548119
品番
HFICT-B-M6X1
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×1
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
19
溝数
3
材質
超硬
表面処理
コーティング
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:84
トラスコ品番
816-8218
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
呼び
6
全長L(mm)
62
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった