代表画像

HFICT-P-M10X1.5 超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28548146 HFICT-P-M10X1.5 超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28548146 HFICT-P-M10X1.5 超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28548146

超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 注文コード28548146 品番HFICT-P-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び10 材質超硬 用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番816-8221 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M10×1.5 等級P3 溝数4 下穴径(Φmm)8.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)24 全長L(mm)75 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10 食付4P シャンク長ls(mm)37 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする