※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の パイプねじ切機
RIDGID(日本エマソン)の チェーザ/ダイヘッド
12R 3/4 ダイヘッドコンプリート BSPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28548617
品番
92590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,150
JIS RH(順ねじ)用アロイ。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途
12R用ダイヘッド。
質量(kg)
1.79
幅(cm)
9.525
パイプサイズ
3/4inch
高さ(cm)
8.572
奥行き(cm)
6.669