代表画像

HVSP-P6-M48X5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549047 HVSP-P6-M48X5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549047 HVSP-P6-M48X5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549047

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M48×5 呼び48 材質HSS 注文コード28549047 品番HVSP-P6-M48X5
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は呼び寸法・呼び・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M48×5 ねじ長さ(mm)65 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 仕様●ひっかかり率:91 トラスコ品番114-2841 形状下穴:止り 質量(g)2012 規格JIS 等級P6 下穴径(Φmm)43.1 山数5 呼び48 全長L(mm)250 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)38 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)128 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;42.587、MAX:43.297 寸法lk(mm)四角部:32 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)29
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする