代表画像

LS-N-PO-V-150-M10X1.5 ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549248 LS-N-PO-V-150-M10X1.5 ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549248 LS-N-PO-V-150-M10X1.5 ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549248

ロングコーティングポイントタップ LS-PO V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 呼び10 注文コード28549248 品番LS-N-PO-V-150-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は呼び寸法・呼び・ねじ径など38種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.5 ピッチ(mm)1.5 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番816-8428 形状下穴:通り 全長(mm)150 規格JIS 等級P3 溝数3 シャンク径(Φmm)7 下穴径(Φmm)8.6 山数1.5 シャンク長(mm)50 ねじ長さ(mm)23 呼び10 全長L(mm)150 精度P3 タップの種類PO(ポイントタップ) 食付き部の山数5山 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部幅(mm)5.5 シャンク四角部長さ(mm)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする