呼び寸法M10×1.25
ねじ長さ(mm)23
溝数3
材質HSS-Co
表面処理コーティング
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番184-8157
形状下穴:止り
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)8.85
山数1.25
呼び10
全長L(mm)100
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)51
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5.5