代表画像

MHSP-P4-M10X1.5 Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549598 MHSP-P4-M10X1.5 Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549598 MHSP-P4-M10X1.5 Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28549598

Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 注文コード28549598 品番MHSP-P4-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は呼び寸法など22種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.5 ねじ長さ(mm)23 溝数3 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番184-4975 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)8.6 山数1.5 呼び10 全長L(mm)100 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)51 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5.5
関連資料:(0.84MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする