RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 光学測定器
RIDGID(日本エマソン)の 内視鏡
リモート トランス カップリング F/1/2&7/8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28549798
品番
19268
参考基準価格(税別)
¥33,970
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ドラム式・連結式ケーブル用アダプタ。
仕様
取合:メス
寸法(Φmm)
ドラムサイズ:12、セクショナル:22
寸法(inch)
ドラムサイズ:1/2、セクショナル:7/8