呼び寸法M2.6×0.45
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:80
トラスコ品番816-8497
形状下穴:通り|止り
質量(g)8
規格JIS
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)2.21
山数0.45
ねじ長さ(mm)9.5
呼び2.6
全長L(mm)44
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238
寸法lk(mm)四角部:5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)2.5