呼び寸法M2×0.4
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:81
トラスコ品番816-8498
形状下穴:通り|止り
質量(g)8
規格JIS
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)1.65
山数0.4
ねじ長さ(mm)8
呼び2
全長L(mm)40
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付3P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679
寸法lk(mm)四角部:5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)2.5