呼び寸法M10×1.25
材質超硬
食付1.5P
等級P3
全長L(mm)75
シャンク四角部幅(mm)5.5
溝数3
形状下穴:通り|止り
ねじ長さ(mm)22
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番816-8509
規格JIS
下穴径(Φmm)8.85
山数1.25
呼び10
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応