代表画像

軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.25 呼び12 食付3P 注文コード28549948 品番N-CT-LA P3 M12X1.25 3P
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は呼び寸法・呼び・食付など210種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.25 材質超硬 食付3P 等級P3 全長L(mm)80 シャンク四角部幅(mm)6.5 溝数3 形状下穴:通り|止り ねじ長さ(mm)22 用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番816-8510 規格JIS 下穴径(Φmm)10.85 山数1.25 呼び12 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする