呼び寸法M6×1
材質超硬
食付3P
等級P3
全長L(mm)62
シャンク四角部幅(mm)4.5
溝数3
形状下穴:通り|止り
ねじ長さ(mm)19
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番816-8520
規格JIS
下穴径(Φmm)5.09
山数1
呼び6
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応