材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番816-8545
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M20×2.5
等級P4
溝数3
下穴径(Φmm)17.6
山数2.5
ねじ長さ(mm)33
呼び20
全長L(mm)105
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)15
食付5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744
寸法lk(mm)四角部:15
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)12