メイン画像

N-RS G7 M8X1.25 (P) 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28550429 N-RS G7 M8X1.25 (P) 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28550429

非鉄用ロールタップ N-RS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 呼び8 注文コード28550429 品番N-RS G7 M8X1.25 (P)
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など291種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 材質HSS ねじの種類M 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番133-0641 形状下穴:通り 規格JIS 等級G7 溝数1 下穴径(Φmm)7.44 山数1.25 ねじ長さ(mm)19 呼び8 全長L(mm)70 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付4P シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 凸数6 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする