材質HSS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番816-8588
形状下穴:止り
質量(g)3
規格JIS
呼び寸法M1.6×0.35
等級G5
下穴径(Φmm)1.47
山数0.35
ねじ長さ(mm)6.3
呼び1.6
全長L(mm)36
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付2P
シャンク長ls(mm)24
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.221、MAX:1.321
凸数4
寸法lk(mm)四角部:5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)2.5