曜日別特売
NーRZ G7 10X1.5 P スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28550894

メイン画像

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.5呼び10注文コード28550894品番NーRZ G7 10X1.5 P
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M10×1.5材質HSSシャンク径d(Φmm)7等級G7食付4P溝数4呼び10表面処理OX凸数8寸法lk(mm)四角部:8ねじ長さ(mm)23仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番215-0243形状下穴:通り規格JIS下穴径(Φmm)9.31山数1.5全長L(mm)75タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする